3M Electricite - 3M Ruban Auto-agrippant 10m x 19mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 20 mm
longueur de bande - 10000 mm
fermeture à bande - fermeture velcro
couleur - noir
épaisseur de bande - 0.85 mm
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4046719000876
Réf. Sonepar
00033089839
Réf. Fournisseur
89839
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur de bande
20 mm
longueur de bande
10000 mm
fermeture à bande
fermeture velcro
couleur
noir
épaisseur de bande
0.85 mm
résistance min. à la traction
30 N
température d'utilisation
80...80 °C
température de montage
-10...60 °C
modèle
ruban-crochets
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Non
transparent
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Oui
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
3M™ Ruban Auto-agrippant 10m x 19mm
Les Atouts de l'article:
Fixation temporaire ou permanente pour installations d'équipement, maintenance, réparations et réhabilitation.
Ruban tissu auto-agrippant
Sans contrainte pour la fixation de fibres optiques
Propriétés autoextinguibles conformément à la norme UL 94 V1
Les Atouts de la gamme:
Ruban Auto-agrippant 19mmx10m