3M Electricite - 3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92NBA0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 1.5...4 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021684712081
Réf. Sonepar
00033000042
Réf. Fournisseur
92000
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant
plastique
section nominale du conducteur
1.5...4 mm²
nombre de conducteurs
5
sans halogène
Non
jonction de transition papier / synthétique
Non
avec conducteur de protection
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
autre
accessoires de connexion
sans
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d’un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
Les Atouts de l'article:
jonction en ligne
Polyuréthane
Résine polyuréthane hydrophobe
Installation rapide et propre grâce au bec intégré
Ecarteur de phase intégré
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d’un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile. Le moule s’adapte à la section de câble sans découpe ni rubanage grâce aux mousses préformées et prédécoupées installées aux entrées de câbles. Le sachet de résine bi- composants est équipé d'un embout vissable adapté au moule pour éviter tout contact avec la résine lors du mélange et du remplissage. Tous les kits sont qualifiés selon la norme EN50393. Le moule s’adapte à la section de câble sans découpe ni rubanage grâce aux mousses préformées et prédécoupées installées aux entrées de câbles. Le sachet de résine bi- composants est équipé d'un embout vissable adapté au moule pour éviter tout contact avec la résine lors du mélange et du remplissage. Tous les kits sont qualifiés selon la norme EN50393. Plage d'application : 4x1,5 à 4x4 mm2