3M Electricite - 3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92NBA2

3M Electricite - 3M Scotchcast Jonction Coulée BT 92NBA2

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 2.5...16 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021684712265

Réf. Sonepar

00033000044

Réf. Fournisseur

92002

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant

plastique

section nominale du conducteur

2.5...16 mm²

nombre de conducteurs

5

sans halogène

Non

jonction de transition papier / synthétique

Non

avec conducteur de protection

Non

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

adapté à

autre

accessoires de connexion

sans

Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d’un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.

Les Atouts de l'article:

jonction en ligne
Polyuréthane
Résine polyuréthane hydrophobe
Installation rapide et propre grâce au bec intégré
Ecarteur de phase intégré

Les Atouts de la gamme:

Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d’un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile. Le moule s’adapte à la section de câble sans découpe ni rubanage grâce aux mousses préformées et prédécoupées installées aux entrées de câbles. Le sachet de résine bi- composants est équipé d'un embout vissable adapté au moule pour éviter tout contact avec la résine lors du mélange et du remplissage. Tous les kits sont qualifiésselon la norme EN50393. Le moule s’adapte à la section de câble sans découpe ni rubanage grâce aux mousses préformées et prédécoupées installées aux entrées de câbles. Le sachet de résine bi- composants est équipé d'un embout vissable adapté au moule pour éviter tout contact avec la résine lors du mélange et du remplissage. Tous les kits sont qualifiésselon la norme EN50393. Plage d'application : 4x16 à 4x25 mm2