3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de jonction coulée 92-NBA 4 GS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur - 16...50 mm²
nombre de conducteurs - 5
sans halogène - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4054596836075
Réf. Sonepar
00033649132
Réf. Fournisseur
92014
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur
16...50 mm²
nombre de conducteurs
5
sans halogène
Non
jonction de transition papier / synthétique
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
autre
Trousse de jonction coulée avec résine époxy Scotchcast 4 GS
Les Atouts de l'article:
Résine d'isolation électrique à base d'époxy haute performance. Sans CMR, isocyanates et halogène
Indicateur de changement de couleur, unique sur le marché indiquant un mélange homogène et une polymérisation correcte de la résine
Performance améliorée en conditions humides et en présence d'eau pendant la polymérisation
Rapide et propre grâce au système de mélange et de coulée optimisé 3M
Boîtier monobloc innovant entièrement transparent indiquant une installation correcte des câbles
Protection mécanique et haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles
Les Atouts de la gamme:
La trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBA 4 GS est une jonction électrique droite en résine, taille 4. La trousse contient la résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, à base d'époxy haute performance qui change de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et réticulée. Le système innovant de mélange et de coulée optimisé 3M assure une préparation et une coulée rapide et propre dans un moule d'une pièce. Convient à des applications jusqu'à 1 kV sur des sections de câble de 25 mm² à 50 mm². 3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS est une jonction électrique droite en résine, de haute qualité, qui convient pour l'isolation des raccordements de câbles à basse tension et la protection mécanique jusqu'à 1 kV pour des sections de câble allant de 1,5 mm² à 240 mm². La trousse contient la résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, à base d'époxy haute performance qui change de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et réticulée. La conception innovante de la trousse coulée 3M™ Scotchcast™ série 92-NBA GS permet une installation rapide et propre grâce au nouveau bec verseur breveté 3M intégré aux sachets de résine et au moule de la trousse. L'installation correcte des câbles est assurée par l'écarteur de phase et la complète transparence du moule de la trousse. La résine époxy hydrophobique 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR est conforme aux spécifications de la norme CENELEC HD631.1 S2 ainsi qu'aux directives de l'UE 2002/95/EC (RoHS) et 1907/2007/EC (REACH), garantissant le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles.