3M Electricite - 3M Scotchcast Jonction BT 92NBA1C avec connecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 1.5...10 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021684712227
Réf. Sonepar
00033000039
Réf. Fournisseur
92101
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant
plastique
section nominale du conducteur
1.5...10 mm²
nombre de conducteurs
5
sans halogène
Non
jonction de transition papier / synthétique
Non
avec conducteur de protection
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
autre
accessoires de connexion
sans
Les trousses de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d’un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d’un sachet de résine polyuréthane n°40 bi-composants et d’un connecteur multi-section.
Les Atouts de l'article:
jonction en ligne
Polyuréthane
Le kit comprend un connecteur mécanique
Connectique intégrée
Ecarteur de phase intégré
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d’un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d’un sachet de résine polyuréthane n°40 bi-composants et d’un connecteur multi-section. 92 NB A1C : Multi-sections 5 x 1.5 à 5 x 6 mm², âmes cuivre