3M Electricite - Casque Antibruit Optime 1 serre tête pliable 30 Db

3M Electricite - Casque Antibruit Optime 1 serre tête pliable 30 Db

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur d'affaiblissement SNR - 28 dB

  • type de support - casque

  • couleur - jaune

  • avec radio - Non

  • liaison radio - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4046719358632

Réf. Sonepar

00033000957

Réf. Fournisseur

H51008

Réf. Commerciale

3M Electricite

valeur d'affaiblissement SNR

28 dB

type de support

casque

couleur

jaune

avec radio

Non

liaison radio

Non

ajustable

Oui

matériau du casque

métal

classe de protection

classe 1

poids

200 g

taille

universel

relevable

Oui

Bluetooth

Non

amortissement actif du bruit

Non

coussins interchangeables

Non

haute visibilité (couleur)

Non

Casque Antibruit Optime 1 serre tête pliable 30 Db

Les Atouts de l'article:

Réduit le niveau sonore jusqu'à 28 dB
Conception profilée qui se combine facilement avec d'autres équipements de sécurité
Anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse
Grand espace à l'intérieur des coquilles qui aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité
Coussinets souples et larges qui aident à réduire la pression autour des oreilles
Coussinets et inserts en mousse disponibles sous forme de kits d'hygiène
Le serre-tête est rembourré et recouvert pour pourvoir le nettoyer facilement. Il est également pliable pour un encombrement minimal et un rangement et un transport faciles entre les périodes d'utilisation
Pour les environnements industriels à bruit modéré, tels que les ateliers, les ateliers de tôlerie et les imprimeries

Les Atouts de la gamme:

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I H510F-40F-GU sont nos protections auditives innovantes et légères qui réduisent les niveaux sonores jusqu'à 28 dB. Elles sont dotées d'une couleur haute visibilité et leur conception profilée les rend faciles à combiner avec d'autres équipements de sécurité. Quant à leurs larges coussinets souples et confortables, ils réduisent la pression autour des oreilles. Avec les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I H510F-40F-GU, profitez d'une protection auditive légère et visible qui se combine parfaitement avec d'autres équipements de sécurité.Elles conviennent parfaitement aux environnements industriels à bruit modéré, tels que les ateliers, les ateliers de tôlerie et les imprimeries. Elles sont également adaptées aux activités extérieures, telles que la tonte de la pelouse ou la taille de haie. La couleur haute visibilité offre à l'utilisateur une visibilité accrue sur les lieux de travail à haut risque, tels que les aéroports et les sites de construction. Le serre-tête pliant permet un rangement compact entre les périodes d'utilisation, ce qui facilite leur transport et les rend plus accessibles.Nos coquilles antibruit réduisent le niveau sonore jusqu'à 28 dB et sont équipées d'anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Le grand espace à l'intérieur des coquilles aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité, et leurs coussinets souples et larges aident à réduire la pression autour des oreilles, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Elles sont disponibles en modèles avec serre-tête et serre-nuque, et montés sur casque.