3M Electricite - Bouchons d'oreilles à arceau 3M E-A-R, 26 dB, 10/boîte, 1310

3M Electricite - Bouchons d'oreilles à arceau 3M E-A-R, 26 dB, 10/boîte, 1310

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sphère

  • valeur d'affaiblissement SNR - 26 dB

  • avec ficelle - Non

  • avec bandeau - Non

  • avec collier - Oui

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4054596139541

Réf. Sonepar

00033001310

Réf. Fournisseur

K1310

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle

sphère

valeur d'affaiblissement SNR

26 dB

avec ficelle

Non

avec bandeau

Non

avec collier

Oui

finition de lamelle

Non

modèle antibactérien

Non

nombre de paires

1

avec pods de rechange

Non

couleur

orange

réutilisable

Oui

haute visibilité (couleur)

Non

1310 Arceau antibruit

Les Atouts de l'article:

La flexibilité de l'arceau permet de maintenir une pression constante, à un niveau confortable, quel que soit le gabarit de l'utilisateur

Les Atouts de la gamme:

Arceau en plastique durable muni de patins doux et flexibles s'adaptant aux mouvements de la mâchoire et de la tête. Conçu pour s'ajuster derrière la tête ou sous le menton avec un contact minimal avec les vêtements.