3M Electricite - Lunettes-masque de sécurité 3M 2890
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau des verres - polycarbonate (PC)
matériau du cadre - plastique
convient aux lunettes de protection - Oui
couleur des verres - incolore
taille - universel
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046719302031
Réf. Sonepar
00033908196
Réf. Fournisseur
K2890
Réf. Commerciale
3M Electricite
matériau des verres
polycarbonate (PC)
matériau du cadre
plastique
convient aux lunettes de protection
Oui
couleur des verres
incolore
taille
universel
fragments de verre
Oui
diaphragme latéral et en haut
Non
anti-reflet
Non
résistant aux éraflures
Oui
sans buée
Oui
couleur du cadre
autre
type de construction
lunettes
2890 Lunette masque incolore
Les Atouts de l'article:
Conception avec ventilation indirecte pour une circulation améliorée, un confort optimal et un minimum de rayures dans des milieux chauds et humides.
Lunettes ventilées pour réduire la formation et l'accumulation de buée
Oculaire en polycarbonate
Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse
Revêtement spécial antibuée, assurant une vision plus claire et traitement antirayure.
Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Les Atouts de la gamme:
Avec une conception moderne et affinée, les lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890 associent performance, confort, style et excellent champ de vision. Ventilation indirecte pour une circulation améliorée, un confort et un minimum de rayures dans des conditions chaudes/humides. Avec une conception moderne et affinée, les lunettes masque de sécurité 3M™ 2890 associent performance, confort, style et excellent champ de vision. Ventilation indirecte pour une circulation améliorée, un confort et un minimum de rayures dans des conditions chaudes/humides.