3M Electricite - 4279+ Antigaz FFABEK1P3D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - masque facial semi-intégral
raccordement - autre
avec filtre - Oui
valve d'expiration - Oui
porte-filtre - double
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4054596256361
Réf. Sonepar
00033001099
Réf. Fournisseur
K4279+
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle
masque facial semi-intégral
raccordement
autre
avec filtre
Oui
valve d'expiration
Oui
porte-filtre
double
protection respiratoire selon EN135
classe 3
facteur nominal de protection
50
support ajustable
Oui
4279+ Antigaz FFABEK1P3D
Les Atouts de l'article:
Protection confortable et efficace contre les vapeurs organiques et inorganiques, les gaz acides, l'ammoniac et les particules dangereuses
Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration pour un confort respiratoire amélioré
Conception légère et bien équilibrée, à profil bas
Grâce à la cartouche et aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans maintenance
Joint facial s'ajustant bien au visage, constitué d'un matériau texturé doux hypoallergénique
harnais réglable et brides faciles à serrer
Soupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité dans des conditions chaudes et humides
Le FFABEK1P3 R D assure une protection contre les vapeurs organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C, les vapeurs inorganiques, l'ammoniac et les gaz acides jusqu'à 10 fois la limite d'exposition professionnelle (LEP) ou 1 000 ppm (si elle est inférieure) et 50 fois la LEP pour les particules
Avec sachet souple réutilisable pour préserver l'hygiène pendant le transport et le stockage
Les Atouts de la gamme:
Grâce aux filtres et cartouche intégrés, les demi-masques sans maintenance 3M™ 4279+ sont des protections des voies respiratoires, prêtes à l'emploi et faciles à utiliser. Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration, et le joint facial texturé sans silicone est souple et non allergénique. Un sachet souple réutilisable permettant de préserver l'hygiène pendant le transport et le stockage est inclus. Bénéficiez d'une protection efficace des voies respiratoires grâce aux demi-masques sans maintenance 3M™ 4279+ de conception compacte et faciles à utiliser. Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration pour un confort respiratoire amélioré. Le joint facial texturé de notre masque est souple, non allergénique et sans silicone. La protection FFABE1P3 R D est efficace contre les vapeurs et les gaz organiques, ainsi que face à un grand nombre de particules dangereuses. Grâce à la soupape d'expiration centrée, la conception est légère et équilibrée. Celle-ci contribue à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité de manière à être à l'aise quand les conditions sont chaudes et humides.Les filtres et la cartouche intégrés sont sans maintenance. Il suffit de les utiliser jusqu'au changement prévu sur le calendrier ou jusqu'au moment où les filtres sont colmatés, puis de les jeter. Un harnais réglable s'adapte à différentes formes et tailles de tête grâce aux brides faciles à serrer. La conception profilée vous permet d'avoir une large vision périphérique et les deux grands filtres renforcés par fibres de carbone offrent une faible résistance respiratoire. Le FFABEK1P3 R D assure une protection contre les vapeurs organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C, les vapeurs inorganiques, l'ammoniac et les gaz acides jusqu'à 10 fois la limite d'exposition professionnelle (LEP) ou 1 000 ppm (si elle est inférieure) et 50 fois la LEP pour les particules.Un sachet souple réutilisable permettant de préserver l'hygiène pendant le transport et le stockage est inclus.