3M Electricite - Masque antipoussières 3M 8835+ FFP3 avec soupape
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec filtre - Non
classe de filtre - FFP3
valve d'expiration - Oui
adapté à des travaux de soudage - Non
couleur - blanc
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4054596793613
Réf. Sonepar
00033008835
Réf. Fournisseur
K8835
Réf. Commerciale
3M Electricite
avec filtre
Non
classe de filtre
FFP3
valve d'expiration
Oui
adapté à des travaux de soudage
Non
couleur
blanc
protège des particules
Oui
protège contre les gaz acides nuisibles.
Non
protège des odeurs nuisibles
Non
protège des virus
Non
avec support de nez
Non
jetable
Non
8835 Coque FFP3D soupape et joint
Les Atouts de l'article:
Le joint facial interne doux et confortable peut être nettoyé avec la pochette nettoyante pour joint facial d'étanchéité 3M™ pour une meilleure hygiène et réutilisation
Protection FFP3 (FNP 50) sûre et efficace contre les poussières, les brouillards et les fumées métalliques
Conception robuste et légère de la coque et de la coupelle
La soupape 3M™ Cool Flow™ réduit l'accumulation de chaleur dans des conditions chaudes et humides
Élastiques tressés et ajustables dotés d'un code couleur pour une identification aisée (rouge pour la protection FFP3).
Conçu pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M
Bénéficie du sigle R pour une utilisation répartie sur plusieurs quarts de travail
Niveau maximal d'utilisation : jusqu'à 50 X la VME
Compatible avec les protections oculaires et auditives 3M
Niveau d'utilisation maximum : jusqu'à 50 x VLE
Les Atouts de la gamme:
Le masque antipoussières 3M™ 8835+ assure une protection FFP3 (FNP 50) légère et durable, avec une conception haute qualité en forme de coque. Ce respirateur réutilisable est doté d'un joint facial interne unique doux et flexible, qui peut être nettoyé de manière hygiénique pour une réutilisation répartie sur plusieurs quarts de travail. La Soupape 3M™ Cool Flow™ améliore le confort respiratoire, tandis que les sangles réglables, tressées sont codées par couleur afin de faciliter l'identification. Bénéficiez d'une protection FFP3 (FNP 50) contre les poussières fines, les brouillards et les fumées métalliques grâce au masque antipoussières 3M™ 8835+. Il offre une filtration efficace haute performance, et n'entraînent que des limites respiratoires minimales.Faisant partie de notre série 4000 en tête des ventes, le joint facial interne présente une conception unique, en trois dimensions. Il est doux et pliable, tout en étant robuste et durable. Il peut être nettoyée à l'aide de la pochette désinfectante 3M™ 105, afin de permettre une réutilisation hygiénique sur plusieurs quarts de travail. Sa coque ultralégère de qualité permet un confort optimal pendant de longues périodes d'utilisation, en créant un espace supplémentaire entre votre visage et le média filtrant. L'accumulation de chaleur est diminuée par la soupape 3M™ Cool Flow™, qui vous protégera dans les environnements chauds et humides. Les élastiques tressés contribuent à assurer un ajustement optimal et sont dotés d'un code couleur pour une identification aisée (rouge pour la protection FFP3).Ce masque est conçu pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.Pour obtenir la certification et les spécifications complètes des produits, cliquez ici : Sélecteur de certificat des masques respiratoires