3M Electricite - Masque antipoussière 3M Aura, FFP2, avec soupape, série 9322+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec filtre - Oui
classe de filtre - FFP2
valve d'expiration - Oui
adapté à des travaux de soudage - Non
couleur - blanc
Minimum d'achat
120 unité(s)
EAN
4054596922013
Réf. Sonepar
00033900052
Réf. Fournisseur
K9322
Réf. Commerciale
3M Electricite
avec filtre
Oui
classe de filtre
FFP2
valve d'expiration
Oui
adapté à des travaux de soudage
Non
couleur
blanc
protège des particules
Oui
protège contre les gaz acides nuisibles.
Non
protège des odeurs nuisibles
Non
avec support de nez
Non
jetable
Non
Masque antipoussière 3M Aura, FFP2, avec soupape, série 9322+
Les Atouts de l'article:
Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
Les Atouts de la gamme:
Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9322+ offre une protection respiratoire FFP2. Il est doté d'une conception à 3 panneaux pliables à faible résistance respiratoire et d'un panneau supérieur embossé et sculpté qui contribue à réduire la formation de buée. Il comprend une languette de mise en place sous le menton innovante qui facilite les ajustements et des élastiques à code couleur qui permettent une identification rapide et facile. La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur. Optez pour une protection FFP2 contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux, grâce au masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9322+. Notre conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement, tandis que le style sculpté discret du panneau supérieur embossé assure une étanchéité efficace, réduit la buée et améliore la compatibilité avec les lunettes.Il est doté d'une soupape 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur dans des conditions chaudes et humides, tandis que la technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration. La conception pliable permet de le ranger facilement lorsqu'il n'est pas utilisé. Par ailleurs, la languette innovante sous le menton facilite la mise en place. Les élastiques tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur bleue pour une protection FFP2 (FNP 12).Ce masque respiratoire est livré sous un emballage hygiénique individuel, lequel le protège d'une éventuelle contamination. Il est conçu pour être compatible avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.Pour obtenir la certification et les spécifications complètes des produits, cliquez ici : Sélecteur de certificat des masques respiratoires