3M Electricite - Masque antipoussière 3M Aura, FFP3, avec soupape, série 9332+

3M Electricite - Masque antipoussière 3M Aura, FFP3, avec soupape, série 9332+

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec filtre - Oui

  • classe de filtre - FFP3

  • valve d'expiration - Oui

  • couleur - blanc

  • protège des particules - Oui

Minimum d'achat

  • 40 unité(s)

EAN

4054596788404

Réf. Sonepar

00033000956

Réf. Fournisseur

PF9332

Réf. Commerciale

3M Electricite

avec filtre

Oui

classe de filtre

FFP3

valve d'expiration

Oui

couleur

blanc

protège des particules

Oui

Masque antipoussière 3M Aura, FFP3, avec soupape, série 9332+

Les Atouts de l'article:

Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
La technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration
La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur dans des conditions chaudes et humides
Épouse le nez et les contours du visage afin de garantir une étanchéité efficace
Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée
La languette de mise en place sous le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
Lot de petites tailles de 5. Lots de plus grandes tailles disponibles
Compatible avec les protections oculaires et auditives 3M
Niveau maximal d'utilisation: jusqu'à 50 x la VME

Les Atouts de la gamme:

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9332+ offre une protection respiratoire FFP3. Il est doté d'une conception à 3 panneaux pliables à faible résistance respiratoire et d'un panneau supérieur embossé et sculpté qui contribue à réduire la formation de buée. Il comprend une languette de mise en place sous le menton innovante qui facilite les ajustements et des élastiques à code couleur qui permettent une identification rapide et facile. La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur dans des conditions chaudes et humides. Disponible dans des lots de plus petites tailles. Optez pour une protection FFP3 contre les poussières, les brouillards et les fumées métalliques dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux, grâce au masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9332+. Notre conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement, tandis que le style sculpté discret du panneau supérieur embossé assure une étanchéité efficace, réduit la buée et améliore la compatibilité avec les lunettes.Il est doté d'une soupape 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur dans des conditions chaudes et humides, tandis que la technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration. La conception pliable permet de le ranger facilement lorsqu'il n'est pas utilisé. Par ailleurs, la languette innovante sous le menton facilite la mise en place. Les élastiques tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur rouge pour la protection FFP3 (FNP 50).Ce masque respiratoire est livré sous un emballage hygiénique individuel, lequel le protège d'une éventuelle contamination. Il est conçu pour être compatible avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.Pour obtenir la certification et les spécifications complètes des produits, cliquez ici : Sélecteur de certificat des masques respiratoires