3M Electricite - Lunettes de sécurité 3M SecureFit, AR et AB, incolore, SF401AF-EU

3M Electricite - Lunettes de sécurité 3M SecureFit, AR et AB, incolore, SF401AF-EU

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau des verres - polycarbonate (PC)

  • matériau du cadre - plastique

  • convient aux lunettes de protection - Oui

  • couleur des verres - incolore

  • taille - universel

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4054596052758

Réf. Sonepar

00033000954

Réf. Fournisseur

SF401AF

Réf. Commerciale

3M Electricite

matériau des verres

polycarbonate (PC)

matériau du cadre

plastique

convient aux lunettes de protection

Oui

couleur des verres

incolore

taille

universel

fragments de verre

Oui

diaphragme latéral et en haut

Non

anti-reflet

Non

verres anti-reflet

Oui

résistant aux éraflures

Oui

sans buée

Oui

ajustable

Oui

couleur du cadre

noir

type d'aération

sans

type de construction

lunettes

Lunette de protection SecureFit serie400

Les Atouts de l'article:

Oculaire de classe 1 approprié pour le port prolongé
Le design assure une excellente couverture et un bon champ vision
Excellente protection contre les rayonnements ultraviolets (UV)
Ultra légère (19g)
Technologie brevetée 3M de Branches à Diffusion de Pression pour un ajustement sûr et confortable
Pont nasal souple réglable pour un ajustement personalisé
Doubles inserts souples pour optimiser le confort et l'adhérence
La protection latérale est garantie par un oculaire enveloppant et des branches larges.

Les Atouts de la gamme:

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ sont formées d'un oculaire sans monture et d'une branche de longueur fixe. Un écran latéral intégré garantit une sécurité accrue. Les branches sont également équipées de la technologie de diffusion de pression 3M qui aide à diffuser la pression au-dessus de l'oreille pour renforcer le confort. Ce modèle innovant assure un confort amélioré et une adaptation sécurisée.