LANCEMENT DE LA GAMME RESISTO - SYLVANIA

RESISTO Sylvania ban
ETANCHE RESISTO : TOUT SIMPLEMENT IRRESISTIBLE

Illuminez votre journée avec la nouvelle gamme de luminaires étanches RESISTO de Sylvania.

Bénéficiez de 25€ remboursés à partir de 300€ de commande avec le code promo RESISTO sur une sélection de produits de la gamme RESISTO Sylvania. Seulement 200 coupons sont disponibles ! 

Avec sa haute efficacité et sa conception robuste, la nouvelle gamme de luminaire LED étanches 100% éligible aux CEE est parfaite pour les parkings, zones de stockage, entrepôts, usines et plus encore !

Avec plus de 45 références, RESISTO se décline en de nombreuses versions pour répondre à tous les besoins d'éclairage quelle que soit l'application.*

Retrouvez la sélection de produits en bas de page.

*connecteur rapide (QC) ou câblage traversant (CT), détection MW, gestion d'éclairage DALI ou SylSmart, 3 températures de couleur (3000K, 4000K et 6500K), en haut flux (9.700lm).

NOTRE SÉLECTION PROMO DE LA GAMME RESISTO

Pour le lancement de la gamme étanche RESISTO, bénéficiez de 25 euros remboursés dès 300 euros de commande sur les 4 références ci-dessous.*

*Offre non rétroactive valable hors chantier sur les produits RESISTO dans la limite des stocks disponibles.
Coupon de réduction valable deux fois par entité.

Sylvania-Lumiance - 0010245 - Resisto 1500 IP66 61W 8300lm 840

Luminaire Sylvania Resisto

RESISTO 1500 IP66 61W 8300lm 840

réf. fabricant : 0010245

Offre spéciale : Bénéficiez de 25 Euros remboursés dès 300 Euros de commande !

RESISTO est un luminaire étanche Led en polycarbonate avec étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. 

Garantie 5 ans.
Produit éligible CEE.

Sylvania-Lumiance - 0010244 - RESISTO 1500 IP66 52W 7100lm 840

Luminaire Sylvania Resisto

RESISTO 1500 IP66 52W 7100lm 840

réf. fabricant : 0010244

Offre spéciale : Bénéficiez de 25 Euros remboursés dès 300 Euros de commande !

RESISTO est un luminaire étanche Led en polycarbonate avec étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque.

Garantie 5 ans. 
Produit éligible CEE.

Sylvania-Lumiance - 0010211 - RESISTO 1200 IP66 35W 4800lm 840

Luminaire Sylvania Resisto

RESISTO 1200 IP66 35W 4800lm 840

réf. fabricant : 0010211

Offre spéciale : Bénéficiez de 25 Euros remboursés dès 300 Euros de commande ! 

RESISTO est un luminaire étanche Led en polycarbonate avc étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. 

Garantie 5 ans.
Produit éligible CEE.

Sylvania-Lumiance - 0010210 - RESISTO 1200 IP66 21W 2800lm 840

Luminaire Sylvania Resisto

RESISTO 1200 IP66 21W 2800lm 840

réf. fabricant : 0010210 

Offre spéciale : Bénéficiez de 25 Euros remboursés dès 300 Euros de commande !
RESISTO est un luminaire étanche Led en polycarbonate avec étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque.

Garantie 5 ans. 
Produit éligible CEE.

NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS COMPLÉMENTAIRES DE LA GAMME RESISTO*

*Ces produits ne sont pas éligibles à l'offre spéciale RESISTO

Sylvania-Lumiance - 0010248 - Resisto 1500 IP66 61W 8300lm 840

Luminaire Sylvania Resisto

RESISTO 1500 IP66 61W 8300lm 865

réf. fabricant : 0010248

RESISTO est un luminaire étanche Led en polycarbonate avec étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. 

Garantie 5 ans. 
Produit éligible CEE.

Sylvania-Lumiance - 0010243 - RESISTO 1500 IP66 30W 4000lm 840

Luminaire Sylvania Resisto
RESISTO 1500 IP66 30W 4000lm 840

réf. fabricant : 0010243
RESISTO est un luminaire étanche Led en polycarbonate avec étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. 

Garantie 5 ans.
Produit éligible CEE.

DÉCOUVREZ LE RESTE DE LA GAMME RESISTO

Resisto Sylvania

RESISTO Sylvania bannière

Avec plus de 45 références, RESISTO se décline en de nombreuses versions pour répondre à tous les besoins d'éclairage quelle que soit l'application.

Certifié ENEC : conforme aux normes européennes de sécurité et de performance et certifié par un organisme indépendant.

Sélection Resisto Sylvania