Legrand - Tableau d'abonné
Sélectionnez facilement et rapidement les produits Legrand pour les tableaux d'abonnés

Retrouvez une sélection de produits Legrand pour les tableaux d'abonnés :

Cliquez sur la case correspondante pour sélectionner un produit et ajustez la quantité si besoin.

Une fois votre sélection faite sur cette page, cliquez sur le bouton d'ajout au panier.

Coffret de distribution en saillie
Coffret de distribution blanc
coffret de distribution
Coffret de distribution Blanc 13 ModulesRéférence 18 modulesRéférence
1 rangée 401211
401221
2 rangées 401212
401222
3 rangées 401213
401223
4 rangées 401214
401224
Disjoncteurs / Interrupteurs différentiels
Disjoncteurs
Interrupteur différentiel
Disjoncteur 1P+N 4,5kA C Bornes autoRéférence Bornes à visRéférence
2A 406780
406771
6A 406781
406772
10A 406782
406773
16A 406783
406774
20A 406784
406775
25A 406785
406776
32A 406786
406777
Interrupteurs
Interrupteur différentiel
Interrupteur différentiel 2P 30 mA Bornes autoRéférence Bornes à visRéférence
25A Type AC 411631
411610
40A Type AC 411632
411611
63A Type AC 2 modules 411650
63A Type AC 3 modules 411633
25A Type A  411637
411616
40A Type A  411638
411617
63A Type A 2 modules 411651
63A Type A 3 modules 411639
40A HPI TGA 411644
Accessoires
Peigne d'alimentation horizontale réversible
Peigne d'alimentation horizontale
Peigne horizontale HX³ Référence
Pour 13 appareils 1P+N 404926
Pour 18 appareils 1P+N 404928
Pour 57 appareils - entraxe dents 404937
Peigne d'alimentation verticale 125mm
Peigne d'alimentation verticale
Peigne vertical VX³ Référence
2 rangées 405000
3 rangées 405001
4 rangées 405002
Divers
Divers - Minuterie électronique
Désignation Référence
Minuterie électronique simple temporisation 412602
Sonnerie modulaire 230V - 83dB 004107
Télérupteur silencieux à vis 230V - 16A Type 1F 412400
Télérupteur silencieux temporisé à vis 230 V - 16A Type 1F 412401
Télérupteur 230V à vis - 16A Type 1F 412408
Télérupteur 230V à bornes auto. - 16A Type 1F 412420
Contacteur Jour/Nuit 230V 25 A Type 2F 412501
Borne de raccordement à connexion auto - section 4 à 25 mm2 405207
Parafoudre - protection tableau d'abonné 003951
Porte avec charnières invisibles pré-montées
Porte opaque coffret
Porte blanche pour coffret 13 modules Référence
1 rangée 401331
2 rangées 401332
3 rangées 401333
4 rangées 401334
Porte blanche pour coffret 18 modules
1 rangée 401231
2 rangées 401232
3 rangées 401233
4 rangées 401234
GTL / Prise de courant modulaire
GTL
Goulotte GTL
Désignation Référence
Goulotte GTL à composer 030032
Couvercle pour Goulotte GTL à composer 030034
Ensemble GTL avec couvercle complet 13 modules 030037
Ensemble GTL avec 2 couvercles 13 modules 030039
Ensemble GTL avec 2 couvercles 18 modules 030067
Ensemble GTL avec 3 couvercles 18 modules 030068
Prise de courant modulaire
Prise de courant modulaire
Prise de courant modulaire à éclips - 004280