Schneider - Tableau d'abonné
Sélectionnez facilement et rapidement les produits Schneider pour les tableaux d'abonnés

Retrouvez une sélection de produits Schneider pour les tableaux d'abonnés :

Cliquez sur la case correspondante pour sélectionner un produit et ajustez la quantité si besoin.

Une fois votre sélection faite sur cette page, cliquez sur le bouton d'ajout au panier.

Branchement / Platine
Branchement Disjoncteur
DB60 1P+NRéférence
15-45A 500MA S R9FS645
60A fixe 500MA S R9FS660
Platine
Resi9Référence
Panneau de contrôle monophase - 13 M R9H13416
     
Coffret de distribution en saillie
Coffret de distribution blanc
Coffret Resi9Référence
1 rangée - 13 modules R9H13401
2 rangées - 26 modules R9H13402
3 rangées - 39 modules R9H13403
4 rangées - 52 modules R9H13404
Disjoncteur / interrupteur différentiel
Disjoncteur
1P+N 3 KacEmbrochableRéférencePeignableRéférence
2A R9EFC602
R9PFC602
6A R9EFC606
R9PFC606
10A R9EFC610
R9PFC610
16A R9EFC616
R9PFC616
20A R9EFC620
R9PFC620
25A R9EFC625
R9PFC625
32A R9EFC632
R9PFC632
Interrupteur différentiel
1P+N 3 KacEmbrochableRéférencePeignableRéférence
25A Type AC R9ERC225
R9PRC225
40A Type AC R9ERC240
R9PRC240
63A Type AC   R9ERC263
R9PRC263
40A Type A R9ERA240
R9PRA240
63A Type A R9ERA263
R9PRA263
Commande / Accessoire
Commande
DésignationRéférence
Télérupteur 1NO 16A R9PCL116
Contacteur heures creuses 2NO 20A R9PCTH20
Combiné disj+contacteur 1P+N 20A R9ECT620
Combiné disj+télérupteur 1P+N 10A R9ECL610
Combiné disj+télérupteur 1P+N 16A R9ECL616
Accessoire
DésignationRéférence
Peigne vertical pour ID 2P XE R9EXV
Peigne monobloc 1P+N 63A 13M R9PXH213
Répartiteur système embrochable 13M R9EXHS13
Combi disj+PC 1P+N 16A C R9ECS616
Prise 2P+T 250V 16A R9PCS616
Porte blanche
Coffret 13 modules
DésignationRéférence
1 rangée R9H13421
2 rangées R9H13422
3 rangées R9H13423
4 rangées R9H13424
Coffret 18 modules
DésignationRéférence
1 rangée R9H18421
2 rangées R9H18422
3 rangées R9H18423
GTL
Kit goulotte
DésignationRéférence
13 modules R9HKT13
18 modules R9HKT18