Hager - Tableau d'abonné
Sélectionnez facilement et rapidement les produits Hager pour les tableaux d'abonnés

Retrouvez une sélection de produits Hager pour les tableaux d'abonnés :

Cliquez sur la case correspondante pour sélectionner un produit et ajustez la quantité si besoin.

Une fois votre sélection faite sur cette page, cliquez sur le bouton d'ajout au panier.

Coffrets
Coffrets de distribution en saillie
Coffret de distribution en saillie
Coffrets de distribution blanc 13 ModulesRéférence 18 modulesRéférence
1 rangée GD113A
GD118A
2 rangées GD213A
GD218A
3 rangées GD313A
GD318A
4 rangées GD413A
GD418A
Coffrets cache-borne
coffret cache-borne
Coffret Référence
2M GD102A
4M GD104A
6M GD106A
8M GD108A
10M GD110A
Portes opaques / GTL
Portes opaques
Porte opaque
Gamma 13Référence Gamma 18Référence
GP113P
GP118P
GP213P
GP218P
GP313P
GP318P
GP413P
GP418P
Packs GTL
Pack GTL
Désignation Gamma 13Référence Gamma 18Référence
1 couvercle, 2,6m JK113
2 couvercles, 2,6m JK213
JK218
3 couvercles, 2,6m JK318
Embout pour GTL JZ131
Jonction plafond pour GTL JZ132
Disjoncteurs / Interrupteurs
Disjoncteurs
Disjoncteurs
Disjoncteurs 1P + N 3kA C Bornes SanVisRéférence Bornes à visRéférence
2A MFS702
MFN702
6A MFS706
MFN706
10A MFS710
MFN710
16A MFS716
MFN716
20A MFS720
MFN720
25A MFS725
MFN725
32A MFS732
MFN732
Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-16A 30mA AC ADC716F
Interrupteurs
Interrupteurs
Interrupteur 2P Bornes SanVisRéférence Bornes à visRéférence
25A SBN225
40A SBN240
63A SBN263
Interrupteur différentiel 2P 30 mA
25 A Type AC CDS722F
CDC722F
40 A Type AC CDS742F
CDC742F
63 A Type AC CDS764F
CDC764F
40 A Type A CDS743F
CDA743F
63 A Type A CDS765F
CDA765F
Accessoires
Peignes d'alimentation horizontale
Peigne d'alimentation horizontale
Désignation 13 modulesRéférence 18 modulesRéférence
Phase KB163P
KB163PG
Neutre KB163N
KB163NG
Sans vis KBS763
KBS763G
Peignes d'alimentation verticale 125mm
Peigne d'alimentation verticale
Désignation 13 modulesRéférence
Pour coffret 2 rangées KCN225
Pour coffret 3 rangées KCN325
Pour coffret 4 rangées KCN425
Divers
Contacteur silencieux
Désignation 13 modulesRéférence
Minuterie simple temporisation EMN001
Minuterie simple tempo SanVis EMS001B
Télérupteur 230V 16 A Type 1F EPN510
Télérupteur 230V 1F sans vis EPS510B
Télérupteur sil 1F 230V SanVis EPS410B
Contacteur Jour/Nuit 230V 25A Type 2F ETC225
Contacteur silencieux Jour/Nuit 25A, 2F, 230V ETC225S
Contacteur Jour/Nuit 230V 20A 2F sans vis ETS221B
Contacteur silencieux 25A, 2F, 230V ESC225S
Prise de courant modulaire 16A 2P+T connexion SanVis SNS216
Transformateur de sonnerie 16VA 230V-8 à 12V ST305
Sonnerie modulaire 230V SU213
Borne de raccordement 1P languette 1x35mm² KF83A