Déstockage Eclairage juillet 2020
Banner présentation Déstockage Eclairage juillet 2020
Déstockage sur une sélection de produits d'éclairage.

Profitez de remises jusqu'à - 40% par rapport à vos conditions habituelles sur vos marques d'éclairage favorites.


Retrouvez la sélection de produits dans les carrousels en bas de page.

Offre réservée aux professionnels et limitée aux quantités disponibles sur la période de promotion.

BROCHURE PDF DE CETTE OFFRE

    Vous pouvez voir la brochure au format PDF de cette offre pour plus de renseignements.

Retrouvez les produits concernés par l'opération déstockage :

Detecteurs OccuSwitch - PHILIPS

BORNE EXTERIEUR D-CO LED - THORN

Image produit BORNE EXTERIEUR D-CO LED - THORN
D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON

Réf. fabricant : 96262143

Au prix de : 187 € HT
Borne LED intemporelle. Electronique, Non gradable. Classe électrique II, IP65. Tête et corps : aluminium thermopoudré gris 900. Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV semi-opale. Montage sur semelle recevant 4 tiges de scellement. Livré avec LED 4 000 K

Luminaire Urbain TOWNGUIDE - PHILIPS

Image produit Luminaire Urbain TOWNGUIDE - PHILIPS
BDP100 LED70/830 II DW PCC GR

Réf. fabricant : 909866

Au prix de : 284 € HT
TOWNGUIDE PERF FLAT CONE - LED module 7000 lm - 830 blanc chaud - Classe de sécurité II - Distribution wide - Diffuseur polycarbonate claire - Gris

Kit NELLA - Luminaire Urbain avec mât - THORN

Image produit Kit NELLA - Luminaire Urbain avec mât
NELLA 70W HID 2,5KV SIL COL 3,20M D60

Réf. fabricant : 96256795

Au prix de : 250 € HT
Lanterne portée pour lampe HSE/HIE-CE 70 W, avec appareillage ferromagnétique. Classe électrique II, IP65, IK08. Embase en aluminium coulé, thermopoudré gris (RAL9006). Capot en Polycarbonate gris argent résistant aux rayons UV. Vasque : Polycarbonate transparent, avec traitement anti-UV. Optique : aluminium. Fourni en un seul carton. Lampes à commander séparément. Livré avec mât de 3,2 m en et emmanchement Ø60mm sur 65mm de long. Dimensions : Ø85/428 x 476 mm Puissance totale : 81 W Poids : 37,6 kg Scx : 0.143m²