Déstockage TRAJECTOIRE juin 2020

« PRIX DÉCONFINÉS » Déstockage des gammes essentielles TRAJECTOIRE jusqu'au 5 juillet 2020.


Offre réservée aux professionnels et limitée aux quantités disponibles sur la période de promotion s’appliquant du 29/06/20 au 05/07/20.

Retrouvez les produits concernés par l'opération déstockage Trajectoire

STORM PRO ENC LED 6W IP20 BLANC ORIENTABLE DIMMABLE CL2

Image Produit STORM PRO ENC LED 6W
STORM PRO ENC LED 6W IP20 WH 3

Réf. fabricant : 003469

Au prix de : 15 €
Spot LED encastré orientable, corps en aluminium, pour une utilisation standard en intérieur uniquement, température de couleur équilibrée, grand confort visuel. LES + PRODUIT: Orientable 20°. Grand confort visuel. Triac dimmer. Couleur: Rond blanc. LED 6W 500Lm 3000K 38°.

STORM PRO ENC LED 6W IP20 ALU ORIENTABLE DIMMABLE CL2

Image Produit STORM PRO ENC LED 6W
STORM PRO ENC LED 6W IP20 ALU

Réf. fabricant : 003525

Au prix de : 17 €
Spot LED encastré orientable, corps en aluminium, pour une utilisation standard en intérieur uniquement, température de couleur équilibrée, grand confort visuel. LES + PRODUIT: Orientable 20°. Grand confort visuel. Triac dimmer. Couleur: Rond alu. brossé. LED 6W 500Lm 3000K 38°.

STORM PRO ENC LED 8W IP65 BLANC FIXE BBC DIMMABLE CL2

Image Produit STORM PRO ENC LED 8W IP65
STORM PRO ENC LED 8W IP65 WH 3

Réf. fabricant : 003470


Au prix de : 16,50 €
Spot encastrable Trajectoire Eclairage 00246003470 STORM PRO ENC LED 8W IP65 WH 3000K Spot à LED intégré, longue durée de vie. - SONEPAR

STORM ONE DIRECT 230V 6W -BLANC FIXE DIRECT 230 CL2

Image Produit STORM ONE DIRECT 230V 6W
STORM ONE DIRECT 230V 6W IP44

Réf. fabricant : 004675

Au prix de : 11 €
Spot LED encastré rond fixe, corps en aluminium. LES + PRODUIT: BBC ready. Direct 230 V. Couleur: Rond blanc. LED 6W 490Lm 3000K 36°. Dimmable: Non.

STORM ONE DIRECT 230V 6W-BLANC FIXE DIRECT 230 CL2

Image Produit
STORM ONE DIRECT 230V 6W-IP44-

Réf. fabricant : 004676

Au prix de : 11 €
Spot LED encastré rond fixe, corps en aluminium. LES + PRODUIT: BBC ready. Direct 230 V. Couleur: Rond blanc. LED 6W 510Lm 4000K 36°. Dimmable: Non.

TORNADO 2 PROJ LED 10W 4000K I

 Image Produit TORNADO 2 PROJ LED 10W 4000K I
TORNADO 2 PROJ LED 10W 4000K I

Réf. fabricant : 004712

Au prix de : 11 €
TORNADO 2 PROJ LED 10W 4000K IP65 BK

TORNADO 2 PROJ LED 20W 3000K I

Image Produit TORNADO 2 PROJ LED 20W 3000K I
TORNADO 2 PROJ LED 20W 3000K I

Réf. fabricant : 004716

Au prix de : 18 €
TORNADO 2 PROJ LED 20W 3000K IP65 BK

TORNADO ECO 20W 4000K DETECTEUR INTEGRE BLANC

Image Produit TORNADO ECO 20W 4000K DETEC BL
TORNADO ECO 20W 4000K DETEC BL


Réf. fabricant : 005011

Au prix de : 22 €
TORNADO ECO 20W 4000K DETEC BLANC