Promo Legrand - Rentrée 2020
Banner présentation Legrand - Rentrée 2020
Jusqu'au 30 Septembre 2020, participez à l'opération :
C'est la Rentrée avec Legrand
Et tentez de gagner des étoiles dans les tranches ci-dessous !

Atteignez une des 4 tranches de chiffre d'affaires HT pour gagner des étoiles à échanger contre l'un des cadeaux proposés dans la boutique en ligne Opérations Connect : 

- A partir de 500 € d'achats HT, vous gagnez 120 étoiles ☆
- A partir de 1 000 € d'achats HT, vous gagnez 240 étoiles ☆
- A partir de 2 000 € d'achats HT, vous gagnez 480 étoiles ☆
- A partir de 4 000 € d'achats HT, vous gagnez 960 étoiles 

Retrouvez la sélection de produits dans les carrousels en bas de page.

Conditions de participation et règlement complet sur le site de l’opération www.operations-connect.com ou dans votre agence.

*Opération commerciale réservée aux professionnels et limitée à 8 000€ par raison sociale.

Comment participer

1. Vous êtes éligible à l'opération "C'est la Rentrée avec Legrand" (voir règlement en agence ou sur www.operations-connect.com)


2. Vous vous inscrivez sur le site www.operations-connect.com, en indiquant votre numéro de compte client et votre adresse e-mail.

3. En vous rendant, sur la vignette de l'opération, vous accédez à votre espace dédié. Vous visualisez chaque jour votre chiffre d'affaires réalisé du 24 août au 30 septembre 2020 et les cadeaux auxquels vous pourrez prétendre dans votre boutique cadeaux Opérations Connect.

4. En fin d'opération, si vous êtes gagnant, vous serez invité à collecter les étoiles remportées afin de les cumuler avec vos gains des différentes opérations Sonepar Connect et les dépenser à tout moment dans votre catalogue cadeaux opérations Connect ou votre programme de fidélité.

BROCHURE PDF DE CETTE OFFRE

    Vous pouvez voir la brochure au format PDF de cette offre pour plus de renseignements.
Retrouvez les produits Legrand concernés par l'opération :

Appareillage

Céliane - PRISE 2P+T F-B BORNE AUTO

Image produit Legrand - 067111 - PRISE 2P+T F-B BORNE AUTO

Legrand - 067111 - PRISE 2P+T F-B BORNE AUTO

Réf. fabricant : 067111
Prise 2P+T de la gamme résidentielle Céliane de Legrand pour une installation encastrée ou montage en saillie. Adaptée aux prises simples ainsi qu'à voyant lumineux. La connexion se fait via des bornes automatiques. Fixation à vis.

Borne recharge véhicule

Tableau Résidentiel

Legrand - DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA AUTO

Image produit DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA AUTO

DNX3 1P+NG C16 4500A-6KA AUTO

Réf. fabricant : 406783

Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne automatique - 1P+N 230V~ 16A courbe C - 1 module

Tableau Tertiaire

Communication et sécurité

Legrand - BAES EVAC IP43 SATI CONNECTE

Image produit BAES EVAC IP43 SATI CONNECTE

BAES EVAC IP43 SATI CONNECTE

Réf. fabricant : 062525

BAES d'évacuation ECO1 standard à LEDs 45lm-1h plastique IP43-IK07 SATI Autodiag

Conduits

Legrand - ICTA 3422 TURBOGLIS.BLEU ATF20

Image produit Legrand - ICTA 3422 TURBOGLIS.BLEU ATF20
ICTA 3422 TURBOGLIS.BLEU ATF20

Réf. fabricant : 05120
Conduit ICTA TurboGliss® - courants forts - diamètre20mm - RAL 5010 - avec tire-fils

Accessoires

Accessoires - Colring

Industrie

Coffret Marina et Atlantic