Les offres dynamiques avec URA

Bannière offres dynamiques URA

Du 13 septembre au 8 octobre 2021, ce sont les offres dynamiques avec URA !

Profitez des offres dynamiques avec URA sur une sélection de produits d'éclairage de sécurité et un kit d'alarme incendie, afin de cumuler des étoiles Opérations Connect que vous pourrez transformer en des cadeaux ! 

image offres dynamiques

Profitez-en pour vous offrir un maximum de cadeaux !

Les offres dynamiques de la marque URA vous permettent d'accumuler des ☆ étoiles à chaque fois que vous achetez, l'une des 4 références parmis une sélection de produits d'éclairage de sécurité et un kit d'alarme incendie.

Dès l'achat de 3 blocs URALIFE ou PRACTICE vous recevez 100☆ étoiles !
Dès l'achat de 5 blocs URAONE vous recevez 100☆ étoiles !
Dès l'achat de 1 kit Alarme incendie de type 4 vous recevez 100☆ étoiles !

Transformez vos étoiles en cadeaux sur le site de l'opération www.operations-connect.comRetrouvez la sélection d'articles en bas de la page.

*Offre réservée aux raisons sociales des professionnels de l’électricité sur tarifs négociés exclusivement, hors réduction particulière ou de marché et hors tarification grands comptes, collectivités locales et administrations. Offre valable, en 1 seule commande, du 13 septembre au 8 octobre 2021, dans la limite de 3 gains maximum par raison sociale, soit 300 étoiles Operations Connect. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

Brochure des offres dynamiques URA

    Vous pouvez voir la brochure au format PDF de cette offre pour plus de renseignements.

Éclairage de sécurité

Bloc de secours

Image du produit URALIFE EVAC
BAES Evacuation URALIFE Super SATI - Pose plastron

réf. fabricant : 118218

Référence Sonepar : 00030118218

Grâce aux offres dynamiques !
Gagnez 100 étoiles dès l'achat de 3 blocs BAES URALIFE

Bloc de secours

Image bloc de secours URA
ECLAIRAGE DE SECURITE PRACTICE EVACUATION-SUPER SATI

      Réf. fabricant : 119118

        Référence Sonepar : 00030119118
        Grâce aux offres dynamiques !
        Gagnez 100
         étoiles dès l'achat de 3 blocs BAES PRACTICE

        Bloc de secours

        Image du bloc de secours
        BAES URAONE EVAC SATI LEDS

        Réf. fabricant : 111013V

          Référence Sonepar : 00030016683
          Grâce aux offres dynamiques !
          Gagnez 100
           étoiles dès l'achat de 5 blocs  BAES URAONE EVAC SATI LEDS

          Alarme Incendie

          Centrale d'alerte d'incendie

          Image du kit incendie
          KIT ALARME INCENDIE TYPE 4

            Réf. fabricant : 346005

              Référence Sonepar : 00030015901
              Grâce aux offres dynamiques !
              Gagnez 100
               étoiles dès l'achat d'un kit alarme incendie type 4