ABB - Disjoncteur XT2N 4P 100A 36Ka+Decl. Elec. Ls/I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...100 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015644009984.
Réf. Sonepar
00026400998
Réf. Fournisseur
067093
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
160 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
40...100 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
100...1000 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
100...1000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur XT2N 4P 100A 36Ka+Decl. Elec. Ls/I
Les Atouts de l'article:
Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT2N 160 fixe à quatre pôles avec bornes avant et décharge à l'état solide dans AC EKIP-LS/I R 100 A
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A