ABB - Interrupteur XT1D 160 4P FF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
couleur de l'élément d'actionnement - blanc
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015644021054.
Réf. Sonepar
00026402105
Réf. Fournisseur
068209
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
160 A
couleur de l'élément d'actionnement
blanc
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
0...0 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
160 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
45 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
2 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
45 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Oui
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
classe de protection (IP), face avant
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Interrupteur XT1D 160 4P FF
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A