ABB - Mini contacteur 16A Ac1-4P No-220-240Vac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4013614153105
Réf. Sonepar
00026002078
Réf. Fournisseur
09150
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...220 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA
1.4914 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
Mini contacteur 16A Ac1-4P No-220-240Vac
Les Atouts de la gamme:
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.