ABB - Mini Contateur 4kW-3P+1No-24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4013614052880
Réf. Sonepar
00026002002
Réf. Fournisseur
09311
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA
1.4914 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
Mini Contateur 4kW-3P+1No-24VDC
Les Atouts de l'article:
Le mini contacteur BC6-30-10 est un contacteur compact à 3 pôles avec 1 contact auxiliaire et bornes à vis. Ils sont parfaitement adaptés aux applications où la fiabilité est un impératif et l'espace limité. Les mini contacteurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour le contrôle de charges monophasées ou triphasées jusqu'à 4 kW (AC-3) et 20 A / 690 V (AC-1) ou la commutation de signaux de commande. Les autres caractéristiques sont la bobine silencieuse et sans bourdonnement, une indication de position de l'interrupteur et la possibilité intégrée de montage sur rail ou mural.
Les Atouts de la gamme:
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.