ABB - XT5H 400 EkipDip LSIG 400 4pFF

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 160...400 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8056221006125

Réf. Sonepar

00026100536

Réf. Fournisseur

100536

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles

4

courant permanent nominal (Iu)

400 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

70 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

160...400 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement par boulon

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

690...690 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

400...4000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

400...4000 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Oui

indice de protection (IP)

IP20

XT5H 400 EkipDip LSIG 400 4pFF

Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT5H 400 fixe à quatre pôles avec bornes avant et décharge à état solide dans AC EKIP DIP LSIG R 400

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A