ABB - XT7SM 1000 Ekip Hi-ToucHLSIG 1000 3pFF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 1000 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 400...1000 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8056221012171
Réf. Sonepar
00026101399
Réf. Fournisseur
101399
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
1000 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
50 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
400...1000 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
600...10000 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1500...15000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP20
XT7SM 1000 Ekip Hi-ToucHLSIG 1000 3pFF
Les Atouts de l'article:
Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT7S 1000 fixe trois pôles avec bornes avant et mécanisme de fonctionnement à énergie stockée et mécanisme de fonctionnement à levier et décharge à l'état solide AC EKIP HI-TOUCH LSIG R 1000
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A