fin de vie
ABB - Cont 100A Dc1-3P-220 230VAC

ABB - Cont 100A Dc1-3P-220 230VAC

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 230...240 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3471522099808

Réf. Sonepar

00026209980

Réf. Fournisseur

1SBL411025R8000

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

220...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...240 V

courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V

85 A

adapté à un montage sur rail

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

Cont 100A Dc1-3P-220…230VAC

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs GA75 sont conçus pour la commutation de circuits CC. La suppression d'arc est plus difficile en DC qu'en AC. Pour choisir un contacteur, il est nécessaire de connaître le courant et la tension à couper ainsi que la constante de temps L / R du circuit de puissance à contrôler. Les contacteurs GA75 sont du type bloc. - Pôles principaux: les contacteurs sont équipés de chutes d'arc à aimants permanents spécialement conçus pour la coupure DC. Les trois chemins de contacteurs sont disposés en série via deux connexions isolées fournies et montées (25 mm²). Les GA75 sont des appareils "unipolaires" pour lesquels les polarités de connexion indiquées à côté des bornes de connexion doivent être respectées. De plus, ils sont marqués 1L1 pour la borne positive et 2T1 pour la borne négative. - Circuit de commande: AC avec circuit magnétique laminé - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs GA et GAF sont spécialement conçus pour la commutation des circuits DC jusqu'à 1 000 V. Grâce au pouvoir de coupure des circuits DC, cette gamme de produits est l'une des plus compactes du marché.