ABB - Cm-Srs.M2S Current Relais de Controle 2C/O,B-C=0.3-15A Rms, 24-240VAC/DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
plage de mesure du courant - 0.3...15 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779852272
Réf. Sonepar
00026005179
Réf. Fournisseur
273084007
Réf. Commerciale
ABB
sous-intensité de courant monophasée possible
Oui
surintensité de courant monophasée possible
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
plage de mesure du courant
0.3...15 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
sous-intensité de courant triphasée possible
Non
surintensité de courant triphasée possible
Non
fenêtre monophasée possible
Oui
fenêtre triphasée possible
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
Oui
contient une fonction tension continue-surintensité de courant
Oui
fonction fenêtre de courant continu
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
transformateur de mesure de courant externe
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
85.6 mm
profondeur
103.7 mm
Cm-Srs.M2S Current Relais de Controle 2C/O,B-C=0.3-15A Rms, 24-240VAC/DC
Les Atouts de l'article:
Le CM-SRS.M2S est un relais de surveillance de courant multifonctionnel de la gamme de moniteurs monophasés CM. Ce relais de surveillance fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V CA / CC et dispose d'une sortie 2 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 4 A. Il fournit un principe de mesure efficace pour les courants CC et CA avec 3 plages de mesure: 0,3-1,5 A, 1-5 A et 3-15 A. Le CM-SRS.M2S offre une sélection de surveillance de surintensité ou de sous-intensité, principe de fonctionnement en circuit ouvert ou fermé, avec ou sans fonction de verrouillage. L'hystérésis est réglable dans une plage de 3 à 30% de la valeur seuil. La temporisation de déclenchement et la temporisation de démarrage sont réglables sur une plage d'instantané à 30 s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.
Les Atouts de la gamme:
Pour la surveillance des courants et des tensions dans les systèmes AC/DC monophasés, la gamme CM d'ABB contient une large sélection de dispositifs compacts et puissants, tous contenus dans un boîtier de seulement 22.5 mm de large.