ABB - Repartiteur Unicilic 250A 4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 24
longueur - 422 mm
largeur - 40 mm
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3471521901188.
Réf. Sonepar
00026190118
Réf. Fournisseur
27320
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
24
longueur
422 mm
largeur
40 mm
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
section de conducteur max.
10 mm²
profondeur
45 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
nombre d'entrées
12
type d'entrée
câble
traitement de la surface
non traité
couleur
blanc
avec couvercle
Non
avec couvercle transparent
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
400 V
maintien de fonction
sans
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Repartiteur Unicilic 250A 4P
Les Atouts de la gamme:
Répartiteurs Uniclic