ABB - Disj. 1P S801HV (1000VAC)-Courbe K - 20A - 4kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612271436483
Réf. Sonepar
00026143648
Réf. Fournisseur
2CCF019010R0001
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total)
1
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
K
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
2.5 kA
profondeur d'encastrement
82.5 mm
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
1000 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
2.5 kA
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
4 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
4 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
1.5
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide
0...0 mm²
antidéflagration
Non
Disj. 1P S801HV (1000VAC)-Courbe K - 20A - 4kA
Les Atouts de l'article:
Le S801HV-K20 est un disjoncteur hautes performances unipolaire de caractéristique K, avec borne à cage, longues plaques de séparation et un courant nominal de 20 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 4kA à 580/1000V . Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S801HV-K20 est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il peut être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S801HV-K20 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S801HV-K20, votre application sera sécurisée.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800HV (1000VAC-4kA)