ABB - Disjoncteur S204M 4P 40A Courbe C Raccordement à vis - 15KA (4Modules)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016779550796.

Réf. Sonepar

00026955079

Réf. Fournisseur

354442

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total)

4

nombre de pôles protégés

4

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Non

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

10 kA

profondeur d'encastrement

69 mm

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

10 kA

type de tension

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

25 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

15 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

4

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

section de raccordement cable souple

0.75...25 mm²

section de raccordement cable rigide

0.75...35 mm²

antidéflagration

Non

Disjoncteur Modulaire Tertiaire/Indus. - Série S200M - 4P - 230V/400VAC -40A - Courbe C - Pouvoir de coupure Icn 10000A / Icu 15kA - Raccordement vis/vis - Peignable- Largeur 4 modules-IEC/EN 60898-1 - IEC/EN 60947-2 - UL 1077