ABB - Disj. magnétique Seul (M203) 3P 15KA 63A (3Modules)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016779615150.

Réf. Sonepar

00026961515

Réf. Fournisseur

358319

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total)

3

nombre de pôles protégés

3

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

autre

pôle neutre sectionné simultanément

Non

profondeur d'encastrement

69 mm

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

12.5 kA

type de tension

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

25 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

15 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

3

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

section de raccordement cable souple

0.75...16 mm²

section de raccordement cable rigide

0.75...25 mm²

antidéflagration

Non

Disj. magnétique Seul (M203) 3P 15KA 63A (3Modules)

Les Atouts de la gamme:

Disjoncteurs modulaires - magnétique seul _ M200