ABB - Contact auxilliaire 1Of 24VAC/DC 10A (Pour S200 Mont. Droite)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif auxiliaire - commutateur auxiliaire

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • montage d'appareils - disjoncteur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016779563826.

Réf. Sonepar

00026956382

Réf. Fournisseur

359600

Réf. Commerciale

ABB

dispositif auxiliaire

commutateur auxiliaire

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

montage d'appareils

disjoncteur

monté en usine

Non

largeur en nombre de modules

0.75

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

1

courant de commutation assigné

10 A

tension assignée (Ue)

230 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

45 A

Contact auxilliaire 1Of 24VAC/DC 10A (Pour S200 Mont. Droite)

Les Atouts de l'article:

Indication de la position des contacts de l’appareil. Convient aux disjoncteurs MCB série S 200, série SN 201, disjoncteur différentiel série F 200, disjoncteur différentiel DS201, DS202C, série DS 200. À monter sur le côté droit des MCB.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S200- Accessoires