ABB - Peigne Vertical pour Coffret entraxe 125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - laminé
courant assigné In - 63 A
longueur - 24 mm
largeur - 35.3 mm
hauteur - 145 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779837712.
Réf. Sonepar
00026000012
Réf. Fournisseur
359879
Réf. Commerciale
ABB
modèle
laminé
courant assigné In
63 A
longueur
24 mm
largeur
35.3 mm
hauteur
145 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
Peigne Vertical pour Coffret entraxe 125mm
Les Atouts de la gamme:
Disj. SN201-Accessoires