ABB - Interrupteur différentiel 2P raccordement Rapide 40A 30mA Type A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542647638.
Réf. Sonepar
00026264763
Réf. Fournisseur
444151
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
largeur en nombre de modules
2
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
1 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
avec dispositif de verrouillage
Oui
fréquence
50 Hz
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP2X
profondeur d'encastrement
69 mm
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
section de raccordement cable souple
10...25 mm²
section de raccordement cable rigide
25...25 mm²
Interrupteur différentiel 2P raccordement Rapide 40A 30mA Type A
Les Atouts de la gamme:
Inter. Diff. FH200