ABB - Bloc Dif. (DDA204) 4P 63A 30mA AC (Pour S200)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012542794103.

Réf. Sonepar

00026279410

Réf. Fournisseur

452061

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles

4

courant nominal

63 A

type de courant différentiel

AC

tension nominale (Un)

230...400 V

courant de défaut nominal

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable

Non

temps de retard max.

0 ms

temps de retard ajustable

Non

fréquence

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

section de raccordement cable rigide

25...25 mm²

section de raccordement cable souple

25...25 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

avec dispositif de verrouillage

Oui

indice de protection (IP)

IP2X

degré de pollution

2

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

Bloc Dif. (DDA204) 4P 63A 30mA AC (Pour S200)

Les Atouts de la gamme:

Blocs Différentiels modulaires pour série S200