ABB - Bloc Dif. (Dda804) 4P 63A 300mA Type AC (Pour S800)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 230...690 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542924609.
Réf. Sonepar
00026292460
Réf. Fournisseur
457063
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
courant nominal
63 A
type de courant différentiel
AC
tension nominale (Un)
230...690 V
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard ajustable
Non
tenue au courant de choc
0.25 kA
fréquence
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
section de raccordement cable rigide
6...50 mm²
section de raccordement cable souple
6...70 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
avec dispositif de verrouillage
Non
indice de protection (IP)
IP2X
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
Bloc Dif. (Dda804) 4P 63A 300mA Type AC (Pour S800)
Les Atouts de la gamme:
Blocs Différentiels modulaires pour série S800