ABB - SN201L Disjoncteur modulaire ? 1P+N ? 2A ? courbe C ? 4500A/6kA - peignable

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012542085256.

Réf. Sonepar

00026208525

Réf. Fournisseur

470229

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total)

2

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

2 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

4.5 kA

profondeur d'encastrement

69 mm

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

4.5 kA

type de tension

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

6 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

4.5 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

3

degré de pollution

2

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

1

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

section de raccordement cable souple

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide

1...16 mm²

antidéflagration

Non

SN201L Disjoncteur modulaire – 1P+N – 2A – courbe C – 4500A/6kA - peignable

Les Atouts de la gamme:

Disj. SN201L (4500A/6kA)-1P+N