ABB - Disjoncteur Differentiel (DS202C) 2P 6-10KA B-10A 300MA Type A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - A
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542133056
Réf. Sonepar
00026213305
Réf. Fournisseur
472062
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles protégés
2
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
A
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
6 kA
tension assignée (Ue)
240 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
10 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
6 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
fréquence
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
avec dispositif de verrouillage
Oui
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
69 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP2X
section de raccordement cable rigide
25...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
Disjoncteur Différentiel (DS202C) 2P 6/10KA B-10A 300MA Type A
Les Atouts de la gamme:
Disj. Diff. DS200C (6000A/10kA)