ABB - Socle de Structure gaine à câbles armoires ARTU L (x2)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 120 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015646616784

Réf. Sonepar

00026661678

Réf. Fournisseur

661678

Réf. Commerciale

ABB

modèle

ensemble latéral de socle

matériau

acier

largeur

250 mm

hauteur

100 mm

profondeur

120 mm

adapté à la profondeur de boîtier

195 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

gris

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Oui

Socle de Structure gaine à câbles armoires ARTU L (x2)

Les Atouts de la gamme:

ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65