ABB - Cache socle cellule armoires ARTU L L=600 (x2)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646616807
Réf. Sonepar
00026661680
Réf. Fournisseur
661680
Réf. Commerciale
ABB
modèle
face avant/arrière de socle
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
100 mm
profondeur
40 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
Cache socle cellule armoires ARTU L L=600 (x2)
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65