ABB - Socle gaine A Cable armoires ARTU (x2)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque intermédiaire de socle
matériau - acier
largeur - 250 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 105 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646616845
Réf. Sonepar
00026661684
Réf. Fournisseur
661684
Réf. Commerciale
ABB
modèle
plaque intermédiaire de socle
matériau
acier
largeur
250 mm
hauteur
100 mm
profondeur
105 mm
adapté à la profondeur de boîtier
195 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
Socle gaine A Cable armoires ARTU (x2)
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65