ABB - Support Incline Bornier+Terre (x50)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 160 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 210 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015646683175
Réf. Sonepar
00026668317
Réf. Fournisseur
668317
Réf. Commerciale
ABB
modèle
profil de fixation
matériau
métal
largeur
160 mm
hauteur
125 mm
profondeur
210 mm
couleur
autre
Support Incline Bornier+Terre (x50)