ABB - Terra 54 CJG CCS2-CHAdeMO-AC 22 kW

ABB - Terra 54 CJG CCS2-CHAdeMO-AC 22 kW

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 50 kW

  • mode de pose - fixation sur sol

  • indice de protection (IP) - IP54

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719874451390

Réf. Sonepar

00026445139

Réf. Fournisseur

6AGC071735

Réf. Commerciale

ABB

exécution raccord côté installation

triphasé

nombre de points de chargement

1

puissance max. par point de chargement

50 kW

mode de pose

fixation sur sol

indice de protection (IP)

IP54

puissance de raccordement nominale

77 kW

largeur

565 mm

hauteur

1900 mm

profondeur

780 mm

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

1

nombre de prises de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises de courant domestiques

0

longueur du câble de charge

3.9 m

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

2

nombre d'interrupteurs différentiels type B

1

avec disjoncteur de protection

Oui

avec interface de communication

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

fonction contrôle d'accès

Oui

avec gestion de la charge

Oui

avec affichage

Oui

matériau du boîtier/corps

acier

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Terra 54 CJG CCS2-CHAdeMO-AC 22 kW

Les Atouts de la gamme:

Gamme de solutions de recharge phare couvrant des puissances de charge allant de 20 à 180 kW en courant continu. La gamme Terra peut permettre de charger plusieurs véhicules en simultané en fonction des usages