ABB - Terra 54 CG CCS2-AC 22 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 50 kW
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719874451420.
Réf. Sonepar
00026445142
Réf. Fournisseur
6AGC073428
Réf. Commerciale
ABB
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
50 kW
mode de pose
fixation sur sol
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
77 kW
largeur
565 mm
hauteur
1900 mm
profondeur
780 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
1
nombre de prises de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
0
longueur du câble de charge
3.9 m
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
2
nombre d'interrupteurs différentiels type B
1
avec disjoncteur de protection
Oui
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
avec gestion de la charge
Oui
avec affichage
Oui
matériau du boîtier/corps
acier
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Terra 54 CG CCS2-AC 22 kW
Les Atouts de la gamme:
Gamme de solutions de recharge phare couvrant des puissances de charge allant de 20 à 180 kW en courant continu. La gamme Terra peut permettre de charger plusieurs véhicules en simultané en fonction des usages