ABB - Terra AC Câble T2-T1 7mètres 1P 16A

ABB - Terra AC Câble T2-T1 7mètres 1P 16A

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - autre

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 16 A

  • tension nominale - 400 V

  • nombre de conducteurs de communication - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719874451260

Réf. Sonepar

00026445126

Réf. Fournisseur

6AGC082538

Réf. Commerciale

ABB

finition côté véhicule

autre

mode de charge

mode 3

courant nominal

16 A

tension nominale

400 V

nombre de conducteurs de communication

0

finition côté infrastructure

type 2

avec Incable Control Box (ICCB)

Non

avec capteur de température

Non

longueur du câble

7 m

type de câble

droit

traitement de surface des contacts

argenté

Terra AC Câble T2-T1 7mètres 1P 16A