ABB - Terra AC Wallbox 4 kW

ABB - Terra AC Wallbox 4 kW

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 4 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719874451284.

Réf. Sonepar

00026445128

Réf. Fournisseur

6AGC082587

Réf. Commerciale

ABB

exécution raccord côté installation

monophasé

nombre de points de chargement

1

puissance max. par point de chargement

4 kW

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP54

puissance de raccordement nominale

4 kW

largeur

260 mm

hauteur

200 mm

profondeur

143 mm

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises de courant domestiques

0

longueur du câble de charge

0 m

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

avec disjoncteur de protection

Non

avec interface de communication

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

fonction contrôle d'accès

Oui

avec gestion de la charge

Oui

avec affichage

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Chargeur AC Terra Wallbox type 2 - P 4 kW, prise avec volet, mophasé/16A - modem 3G - IP54 Montage mural - Uout 184 ... 276 VAC.