ABB - Terra AC Wallbox 7 kW RFID 4G MID
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719874452069.
Réf. Sonepar
00026005380
Réf. Fournisseur
6AGC101191
Réf. Commerciale
ABB
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
7 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
7 kW
largeur
260 mm
hauteur
200 mm
profondeur
143 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Non
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
avec gestion de la charge
Oui
avec affichage
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Chargeur AC Terra Wallbox type 2 - P 7 kW, prise avec volet, monophasé/32A, MID certifié - écran tactile 3,5" - lecteur RFID - modem 3G/4G - IP54 Montage mural - Uout 184 ... 276 VAC.