ABB - Interrupteur Compact 4F 25A 250/415V Ac E211-25-40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612270938643
Réf. Sonepar
00026093864
Réf. Fournisseur
703016
Réf. Commerciale
ABB
fonction de commutation
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
nombre de pôles
4
tension assignée (Ue)
400 V
tension assignée min.
400 V
pouvoir de coupure nominal
3 kA
résistance de court-circuit (Icw)
3 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
gris
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
68 mm
indice de protection (IP)
IP20
impression/marquage
sans
Interrupteur Compact 4F 25A 250/415V Ac E211-25-40
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs On-Off selon DIN EN 60669-1, VDE 0632 Partie 1, Courants nominaux: 16/25/32A, 250/400V AC DC, Contacteur: 1NO/2NO/3NO/4NO, Largeur du module: 0,5/1
Les Atouts de la gamme:
Inter. Modulaire E200-SD200